Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET SmartHolder mit 8 Bits · lang 2304SH-11 · 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv · Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil · PH1 · PH 2 · 3 – 5 mm ·...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896250615
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2304SH-11
EAN/GTIN:
     4000896250615
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Praktischer Werkzeug Satz – für jeden Handwerker oder für Zuhause – Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht HAZET SmartHolder – Entwickelt und produziert „Made in Germany“ Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge Leicht zu reinigen Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab – einfache Entnahme aller Bits Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert – Herausfallen unmöglich Made in Germany Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil Für Handbetätigung Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil;;Kreuzschlitz Profil PH;;Innen TORX® Profil
Lieferumfang:
2204NSLG-3;;2204NSLG-4;;2204NSLG-5;;2215NSLG-PH1;;2215NSLG-PH2;;2223NSLG-T20;;2223NSLG-T25
Schluesselworte Synonyme TBS:
Viertelzoll;;Geschenkidee;;Geschenk;;Präsent;;Incentive;;Aufmerksamkeit;;Mitbringsel
Schluesselworte:
Bits und Zubehör;;Einsätze (Bits) und Zubehör;;Schraubendreher-Einsatz u. Bit;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug Satz / Sortiment;;SmartHolder;;Viertelzoll;;Geschenkidee;;Geschenk;;Präsent;;Incentive;;Aufmerksamkeit;;Mitbringsel;;2304SH-11;;
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz · Sortiment (Schraubendreher · Bit)
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel;;800050 Smart Serie
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Satz
Produktgruppe:
2304-Satz
Produktempfehlung:
2240N/51;;856-1;;5108-3CT;;2255-1;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Fahrrad;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAC234c010
Anzahl Werkzeuge:
8
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 10,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,78*
Lager 7
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,05*
1
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,41*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5.525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.