| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896254286 Herst.-Nr.: 2730-2 EAN/GTIN: 4000896254286 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Betätigung von Haltefedern der Handbremsbacken (Scheibenbremse hinten) Auf beengte Platzverhältnisse abgestimmtes Werkzeug Universeller Einsatz – z.B. an BMW E36 · E46 · E39 · E60 · E85 (BMW Modelle Bj. ?2010) Problemloses Erreichen der Haltefeder seitlich hinter der Nabe, da Betätigung durch Bohrung in der Radnabe bei vorgenannten Fahrzeugtypen nicht möglich ist T-Griff tauchbeschichtet Made in Germany Abtrieb: Innen Sechskant Profil Schlüsselweite: 5 mm Abmessungen / Länge: 155 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 155 mm | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Schluesselworte: | Bremsen-Werkzeug;;2730-2;; | hz-class Hauptklasse: | 640240 Bremsendienst | Bezeichnung Produktgruppe: | Handbrems-Werkzeug | Produktgruppe: | 2730 | Produktempfehlung: | 2584-8;;4968-5;;4969-1/3;;2872-E18;;1846B-1.6;;609-E20XE24 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21019090 | proficl@ss 5.1 Produktklasse: | AAB478c002 | Abmessungen / Länge: | 155 mm | Schlüsselweite s1: | 5 mm | Handgriff: | T-Griff tauchbeschichtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,57* | € 20,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 16,75* | € 23,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|