Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere 135 TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astschere 135 TA
Astschere 135 TA
Astschere 135 TA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000925317067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000925317067
EAN/GTIN:
     4000925317067
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Teleskop-Astschere
Astschere 135 TA

• Amboss-Astschere – leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe • Kälteschutz-Handgriffe • 5-fach einstellbare Teleskopgriffe • Schneidet bis 45 mm Durchmesser

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
660–980 mm | 660 mm
Länge total:
66 cm
Länge Teleskop:
98 cm | 980 mm
Schneidkapazität:
45 mm
Länge max. Teleskop:
980 mm
udf_EDE_Katalog:
30152741
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535953076
Herstellerartikelnummer:
1020652
Herstellername:
Freund Victoria Gartengeräte GmbH
Markenname:
Freund Victoria
Weitere Suchbegriffe: Teleskopastschere, astschere amboss, teleskop astschere, Scheren, Amboss-Astschere, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Schere, Baumschere, Freund, Astscheren, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 33,88*
€ 45,03*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 50,46*
Lager 7
14
€ 4,79*
ab € 38,68*
€ 51,35*
€ 4,90*
ab € 38,40*
€ 52,70*
9 Tage
16
€ 4,95*
ab € 40,35*
€ 53,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.