Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndorn MN-AC 900/8 Schaft-Ø 8mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanndorn MN-AC 900/8 Schaft-Ø 8mm 3M
Spanndorn MN-AC 900/8 Schaft-Ø 8mm 3M
Spanndorn MN-AC 900/8 Schaft-Ø 8mm 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001895836671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3083360008
EAN/GTIN:
     4001895836671
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Spanndorn
Spanndorn für Grobreinigungsscheiben Anwendung: Zur Aufnahme von Scotch-Brite™-Grobreinigungsscheiben.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Paketierung:
2-fach
Sperrcode:
0
aufspannbare Scheiben:
2 Stück
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3083360008
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, spanndorn, Grobreinigungsscheiben, Unterlage, MN-AC, 900/8, Dorn, Aufspannbolzen, QR5176859, auf, Schleifmittel, 900, für, Spanndorn für Grobreinigungsscheibe, 3083360008, 83360008
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,08*
Lager 7
82
1
€ 4,79*
ab € 10,34*
€ 14,63*
3 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 14,66*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 14,94*
4 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 11,06*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.