Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdubel MZ 10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdubel MZ 10
CELO Mehrzweckdubel MZ 10
CELO Mehrzweckdubel MZ 10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001990501740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990501740
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Mehrzweckdübel MZ

• Millionenfach bewährter Verknotungsdübel für nahezu alle Baustoffe • Sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten durch Vierfach-Spreizung in Vollbaustoffen und Knotenbildung in Loch- und Plattenbaustoffen • Hochqualitatives Polyethylen garantiert dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften • Gutmütiges Verhalten gegenüber verschiedener Schraubentypen und -durchmesser

Weitere Informationen:
Länge:
59 mm
Typ:
MZ 10
Umkarton:
900 Stück
Schrauben-Ø:
6,0–8,0 mm
Dübel-Ø:
10 mm
udf_EDE_Katalog:
30307803
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4001990501740
Herstellerartikelnummer:
910MZ
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Befestigungstechnik, Kunststoffdübel, apolo, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1344*
€ 0,1924*
Lager 7
9
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 5,385*
€ 7,705*
2 Tage
1166
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,73*
2 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,94*
4 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 5,465*
€ 7,98*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,705*
€ 9,16895
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,445*
€ 7,66955
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,025*
€ 7,16975
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 5,565*
€ 6,62235
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 5,465*
€ 6,50335
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 5,385*
€ 6,40815
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.