Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmatte 620x870mm Nr.3001 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidmatte 620x870mm Nr.3001 Martor
Schneidmatte 620x870mm Nr.3001 Martor
Schneidmatte 620x870mm Nr.3001 Martor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002632800733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3001.06
EAN/GTIN:
     4002632800733
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidmatte

• Bestehend aus 3 Schichten: einem festen Kern und 2 widerstandsfähigen Außenflächen • Mit selbstheilender Oberfläche, auch Schnitte mit schärfsten Klingen und höchstem Druck werden wieder ausgeglichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29335903
Ausführung:
mit Rasteraufdruck in cm und inch
Länge:
870 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
3001.06
Herstellername:
MARTOR KG
Markenname:
Martor
Weitere Suchbegriffe: schneidematte, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 7,60*
ab € 40,49*
€ 54,15*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,75*
€ 54,42*
€ 4,90*
ab € 39,37*
€ 54,46*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 41,86*
€ 56,12*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 41,95*
€ 56,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.