Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmatte 320x440mm Nr.3003 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidmatte 320x440mm Nr.3003 Martor
Schneidmatte 320x440mm Nr.3003 Martor
Schneidmatte 320x440mm Nr.3003 Martor
Schneidmatte 320x440mm Nr.3003 Martor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002632800757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3003.06
EAN/GTIN:
     4002632800757
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidmatte

• Bestehend aus 3 Schichten: einem festen Kern und 2 widerstandsfähigen Außenflächen • Mit selbstheilender Oberfläche, auch Schnitte mit schärfsten Klingen und höchstem Druck werden wieder ausgeglichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29335903
Ausführung:
mit Rasteraufdruck in cm und inch
Länge:
440 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
3003.06
Herstellername:
MARTOR KG
Markenname:
Martor
Weitere Suchbegriffe: schneidematte, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 15,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,77*
€ 17,07*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,73*
€ 17,15*
1
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 17,19*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.