Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMOMETER C 60-300 Nm 1/2" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMOMETER C 60-300 Nm 1/2" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER C 60-300 Nm 1/2" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER C 60-300 Nm 1/2" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER C 60-300 Nm 1/2" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805856215
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3062340025
EAN/GTIN:
     4002805856215
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N·m) als auch alle gängigen englischen oder US-Maßeinheiten (lbf·in oder lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Länge:
618 mm
Skalenbereich:
50–300 N·m | 50–300 N·m; 35–220 Ibf·ft
Vierkantantrieb:
1/2 " | 1/2 Zoll
Skalenteilung:
5 N·m/5 lbf·ft
Gewicht:
2,00 kg
Sperrcode:
0
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062340025
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Werkzeug, DREMOMETER, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment, Schraubwerkzeuge, QR4027548, Gedore, Drehmomentwerkzeuge, Handwerkzeug, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, 3062340025, 62340025
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 384,53*
€ 420,38*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 386,90*
€ 420,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 381,97*
€ 421,56*
€ 4,90*
ab € 389,06*
€ 425,53*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 399,24*
€ 432,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,39*
€ 500,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7680490
ab € 56,62*
Zubehör
Gedore
7680570
ab € 61,62*
Zubehör
Gedore
7680650
ab € 74,63*
Zubehör
Gedore
7680730
ab € 107,08*
Zubehör
Gedore
7680810
ab € 286,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.