Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 20-100Nm 9x12mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 20-100Nm 9x12mm Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 20-100Nm 9x12mm Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 20-100Nm 9x12mm Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 20-100Nm 9x12mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805931530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3062420021
EAN/GTIN:
     4002805931530
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung in stabiler Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm | 398,5 mm
Skalenteilung:
0,5 N·m
Antriebsvierkant:
9 x 12 mm
Sperrcode:
0
Skalenbereich:
20–100 N·m; 15–75 Ibft·ft
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062420021
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, QR5080935, DREMASTER, Gedore, 3062420021, 62420021
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 124,30*
€ 146,48*
Lager 7
9
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 149,59*
€ 4,90*
ab € 126,53*
€ 149,80*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 151,46*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 152,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,68*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
6143940
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
6143860
ab € 7,56*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,85*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,51*
Ähnlich
Gedore
7687230
ab € 60,48*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 699,96*
Ähnlich
Gedore
6134010
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,09*
Ähnlich
Gedore
2641453
ab € 140,52*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.983,80*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,32*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 703,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.