| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003530109447 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1191010500455 EAN/GTIN: 4003530109447 |
| |
|
| | |
| Senkkopfschraube, T-STAR plus, VG/TG, WIROX® A9J • WIROX® A9J -Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 VG = Vollgewinde Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30307453 | Gewinde: | VG | Abmessung: | 5,0 x 45 mm | VE: | 500 Stück | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 4003530109447 | Herstellername: | SPAX International GmbH & Co. KG | Markenname: | SPAX | Antrieb T: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, ABC, I-Stern, Torx, Befestigungstechnik, T-Star, plus, ISR, Senkopf, Innensechsrund, Senkkopf, Universalschrauben, Spaxschraube, blau, Senkkopfschrauben, SPAX, verzinkt, 5, 0x45, 5x45, Schrauben, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0389* | € 0,051* | | | | Lager 7 | | | | 500 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,0418* | € 0,055* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0483* | € 0,0632* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0491* | € 0,0643* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0476* | € 0,0644* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0418* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|