Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 5x 45/39-T20 Stahl WIROX 500 Stück SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336675
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910100050045
EAN/GTIN:
     4003530109447
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 5 x 45/39-T20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88091.010 · Normart: REYHER-Artikel 88091 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5x45mm spax torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,0327*
€ 0,0442*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0388*
€ 0,0519*
Lager 4757
5400
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0485*
€ 0,0632*
1 Tag
4200
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0493*
€ 0,0642*
4 Tage
6200
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0485*
€ 0,0643*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.