Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 00 13 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773019930
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 13
EAN/GTIN:
     4003773019930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
98 00 13 Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 13mm - Länge l max.: 130mm - Kopfstärke a max.: 6,5mm - Kopfbreite b max.: 34mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF001463:
true
EF006299:
-
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF008967:
-
EF008968:
-
EF008969:
EU570448
EF008970:
EU570448
EF006267:
-
EF008940:
EU570448
EF008941:
EU570448
EF006190:
EU570448
EF006191:
EU570448
EF008973:
-
EF008977:
-
EF008993:
-
EF009499:
-
EF005383:
false
BAA059001:
98 00 13
BAA271001:
4003773019930
BAA316001:
Maulschlüssel
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Maulschlüssel
BAB576001:
68 kg
BAA430001:
N
BAA932001:
13
Gewicht:
68 g
Kopfstärke:
6.5
PROFICLASS-7.0:
AAA790c005
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002130
ETIM-7.0:
EC002130
Norm IEC:
IEC 60900
Kopfbreite b:
34 mm
Länge l max.:
130 mm
Schlüsselweite S:
13 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gearwrench, ringmaulschlüssel set, maulschlüssel set, schraubenschlüssel set, gabelschlüsselsatz, schraubenschlüssel, ringschlüssel set, gabelschlüssel, schlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, ratschenschlüsselset, Ringschlüssel, schlüssel set, wrench
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 15,39*
7 Tage
10
6
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 15,61*
18 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 15,71*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 15,91*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,04*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.