Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 01 11 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773020202
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 11
EAN/GTIN:
     4003773020202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 11 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 11mm - Länge l max.: 165mm - Kopfstärke a max.: 10mm - Höhe der Verkröpfung h max.: 21mm - Kopfbreite b max.: 18,5mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF001463:
true
EF006299:
-
EF000139:
EV000154
EF005745:
-
EF008967:
-
EF008968:
-
EF008969:
EU570448
EF008970:
EU570448
EF012135:
-
EF008956:
-
EF012136:
-
EF006267:
-
EF008940:
EU570448
EF008941:
EU570448
EF006190:
EU570448
EF006191:
EU570448
EF021412:
-
EF005383:
false
BAA059001:
98 01 11
BAA271001:
4003773020202
BAA316001:
Ringschlüssel
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Ringschlüssel
BAB576001:
93 kg
BAA430001:
N
BAA932001:
11
Gewicht:
93 g
Kopfstärke:
10
PROFICLASS-7.0:
AAA790c005
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002188
ETIM-7.0:
EC002188
Norm IEC:
IEC 60900
Kopfbreite b:
18.5 mm
Länge l max.:
165 mm
Schlüsselweite S:
11 mm
Höhe der Verkröpfung:
21 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gearwrench, ringmaulschlüssel set, maulschlüssel set, schraubenschlüssel set, gabelschlüsselsatz, schraubenschlüssel, Maulschlüssel, ringschlüssel set, gabelschlüssel, schlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, ratschenschlüsselset, schlüssel set, wrench
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 18,98*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 19,17*
6
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 19,43*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,37*
€ 19,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.