Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773056904 Herst.-Nr.: 00 21 05 LE EAN/GTIN: 4003773056904 |
| | |
|
| | |
| 00 21 05 LE Werkzeugkoffer "Basic" Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. max. Zuladung: 15 kg. 27 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Werkzeugtaschen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 50 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit zwölf großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach. Insgesamt 41 Steckmöglichkeiten. - Abmessung Breite außen (innen): 465mm 440mm - Abmessung Höhe außen (innen): 200mm 180mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 410mm 350mm Weitere Informationen: | | EF000008: | EU570448 | EF000040: | EU570448 | EF000010: | - | EF000551: | EU570448 | EF002169: | - | EF000049: | EU570448 | EF000007: | EV000154 | EF012127: | - | EF001257: | - | EF006306: | true | EF005884: | - | EF006184: | - | EF006186: | - | EF006172: | - | EF012124: | - | EF012125: | - | EF015051: | - | EF012126: | - | Gewicht: | 4500 g | PROFICLASS-7.0: | EAA404c076 | RoHs: | n | ETIM-8.0: | EC000181 | ETIM-7.0: | EC000181 | Abmessung Breite außen innen: | 465 (440) mm | Abmessung Höhe außen innen: | 200 (180) mm | Abmessung Tiefe außen innen: | 410 (350) mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,93* | € 104,72* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,40* | € 104,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,78* | € 106,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,62* | € 107,94* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,72* | € 108,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|