Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 13 82 200 Elektro-Installationszange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773075080
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 82 200
EAN/GTIN:
     4003773075080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
13 82 200 Elektro-Installationszange 6 Funktionen in einer Zange. Multifunktionszange für die Elektroinstallation zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 — 1,5mm² / 2,5mm² - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5mm² - AWG: 1 / 0
Weitere Informationen:
EF000167:
EU570408
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EF007841:
EV008915
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF009014:
false
EF002330:
-
EF007567:
EU570448
EF007568:
EU570126
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF005953:
EU570448
EF007939:
-
EF025409:
EU570448
EF000163:
false
EF022889:
-
EF005931:
false
EF001805:
false
EF001806:
false
EF005299:
false
EF006222:
false
EF005383:
false
Länge:
200 mm
Schneidwerte Kupfer/Alu Ø:
15 mm
Schneidwerte Kupfer/Alu:
50 mm²
Abisolierwerte Einzeladern:
0,7–1,5 + 2,5 mm²
Leiterquerschnitt für Aderendhülsen:
0,5–2,5 mm²
Gewicht:
280 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053720200
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAA002c003
Backenform:
flache Backen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002109
ETIM-7.0:
EC002109
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig Durchmesser:
15 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
50 mm
Crimpprofil:
Dorn-Crimp
Kapazität mm²:
0.5 - 2.5 mm²
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Elektro-Installationszange, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kabelschere 200 mm, kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 29,44*
€ 35,09*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 29,47*
€ 35,12*
1
€ 4,90*
ab € 29,18*
€ 35,80*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,66*
€ 36,16*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.