Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773075110
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3053750200
EAN/GTIN:
     4003773075110
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Elektro-Installationszange Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Greifflächen gezahnt und an der Spitze glatt, zum beschädigungsfreien Greifen von Einzeladern. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang. Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Anwendung: Universell einsetzbar in der Elektroinstallation mit 6 Funktionen: Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial. Kopf verchromt, mit integrierter Öffnungsfeder. Der durchdachte Zuhaltemechanismus erlaubt das Greifen, ohne die Scheiden bloßzulegen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629594
Länge:
200 mm
Schneidwerte Kupfer/Alu Ø:
15 mm
Schneidwerte Kupfer/Alu:
50 mm²
Abisolierwerte Einzeladern:
0,7–1,5 + 2,5 mm²
Leiterquerschnitt für Aderendhülsen:
0,5–2,5 mm²
EDE_Wx:
3053750200
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053750200
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
1
€ 6,90*
ab € 35,25*
€ 41,14*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,18*
€ 41,15*
1
€ 4,90*
ab € 35,23*
€ 42,12*
1
€ 5,95*
ab € 36,04*
€ 42,15*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 36,31*
€ 42,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 200 E01
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.