Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett 12x24cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett 12x24cm Kronen
Reibebrett 12x24cm Kronen
Reibebrett 12x24cm Kronen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004199201220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004199201220
EAN/GTIN:
     4004199201220
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett Reibfix-Krone, Kunststoff

• Hartschaum • Leicht, formbeständig und verzugsfrei

Weitere Informationen:
Länge x Breite:
240 x 120 mm
udf_EDE_Katalog:
29334796
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Herstellerartikelnummer:
201224
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Markenname:
Kronen Hansa
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter, Fummelbrett, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 2,92*
8 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,93*
1
€ 9,80*
ab € 2,16*
€ 2,97*
1 Tag
80
1
€ 5,59*
ab € 2,17*
€ 2,98*
Lager 7
43
1
€ 4,79*
ab € 2,27*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,81*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,41*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,83*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,24*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,98*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.