Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbelag Hydroschwamm 140x280x30mm ger. Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbelag Hydroschwamm 140x280x30mm ger. Kronen
Ersatzbelag Hydroschwamm 140x280x30mm ger. Kronen
Ersatzbelag Hydroschwamm 140x280x30mm ger. Kronen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004199391426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004199391426
EAN/GTIN:
     4004199391426
Suchbegriffe:
Reibebrettbelag
Reibebrettbelag, verklebbar

• Verklebbar, nicht selbstklebend • Für Kunststoff-Reibebretter

Weitere Informationen:
Stärke:
30 mm
Länge x Breite:
280 x 140 mm
Auflagematerial:
Hydroschwamm gerastert
udf_EDE_Katalog:
29334802
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Material:
Hydroschwamm gerastert
Höhe:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
391428-18554
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Markenname:
Kronen Hansa
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbelag, Ersatzbeläge, Belag für Reibebrett, Ersatz-Belag für Reibebretter, Hydroschwamm für Reibebrett, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
136
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,88*
1
€ 9,80*
ab € 1,93*
€ 2,89*
1 Tag
128
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,99*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,02*
€ 3,03*
1 Tag
133
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.