Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Zellgummi 12x24x1cm schwarz Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Zellgummi 12x24x1cm schwarz Kronen
Reibebrett Zellgummi 12x24x1cm schwarz Kronen
Reibebrett Zellgummi 12x24x1cm schwarz Kronen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004199441220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004199441220
EAN/GTIN:
     4004199441220
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Stärke:
10 mm
Länge x Breite:
240 x 120 mm
Auflagematerial:
Zellgummi, schwarz
udf_EDE_Katalog:
29334801
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
10 mm
Belag:
Zellgummi, schwarz
Herstellerartikelnummer:
441224
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Markenname:
Kronen Hansa
Weitere Suchbegriffe: Fliesenfugbrett, Großflächenfuger, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, fliesen ausfugbrett, Kunststoff-Reibebrett, Glättebrett, reibebretter, Abziehbrett, Fummelbrett, Kunststoff-Fummelbrett, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,90*
7 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,92*
6 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,02*
4 Tage
105
1
€ 8,90*
ab € 2,97*
€ 4,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,47*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,99*
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.