Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaskartusche 600ml Multigas 300 Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gaskartusche 600ml Multigas 300 Rothenberger
Gaskartusche 600ml Multigas 300 Rothenberger
Gaskartusche 600ml Multigas 300 Rothenberger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625054338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625054338
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Gaskartusche Multigas 300

• Propan-Butan-Gasgemisch • Flammentemperatur bis 1900 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
udf_EDE_Katalog:
29334739
Anschluss:
7/16 Zoll
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Herstellerartikelnummer:
035510-A
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Markenname:
Rothenberger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: butangaskartusche rothenberger, butangaskartusche propan, gaskartusche, Multigas, QR5065933, Rothenberger, Kartusche, Gas-Kartusche, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 11,18*
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,29*
6 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 12,31*
10 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 12,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,86*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.