Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 70 electric 43cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage 70 electric 43cm Stabila
Wasserwaage 70 electric 43cm Stabila
Wasserwaage 70 electric 43cm Stabila
Wasserwaage 70 electric 43cm Stabila
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069161354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16135
EAN/GTIN:
     4005069161354
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type 70 Electric

• Aluminium-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Stoßdämpfende Endkappen mit Rutsch-Stopper • Mit Markierlöchern • 4 Markierkerben im Abstand von 71 mm (Normabstand Schalter/Steckdosen) • Gummierte Wandrutschstopper • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
udf_EDE_Katalog:
29337125
Sperrcode:
0
Querschnitt:
50 x 20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047260043
Herstellerartikelnummer:
16135
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Markenname:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, markier-wasserwaage stabila, rahmenwasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, Elektriker-Wasserwaage, QR4029681, 4005069161354, 00000000
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,27*
€ 27,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,22*
€ 27,90*
8 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 29,29*
1
€ 4,00*
ab € 24,10*
€ 29,29*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 24,58*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.