Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 70 electric 120cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage 70 electric 120cm Stabila
Wasserwaage 70 electric 120cm Stabila
Wasserwaage 70 electric 120cm Stabila
Wasserwaage 70 electric 120cm Stabila
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069161361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16136
EAN/GTIN:
     4005069161361
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type 70 Electric

• Aluminium-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Stoßdämpfende Endkappen mit Rutsch-Stopper • Mit Markierlöchern • 4 Markierkerben im Abstand von 71 mm (Normabstand Schalter/Steckdosen) • Gummierte Wandrutschstopper • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
udf_EDE_Katalog:
29337125
Sperrcode:
0
Querschnitt:
50 x 20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047260120
Herstellerartikelnummer:
16136
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Markenname:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, markier-wasserwaage stabila, rahmenwasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, Elektriker-Wasserwaage, QR4029681, 4005069161361, 00000000
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,80*
€ 38,67*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 32,60*
€ 38,70*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 32,76*
€ 38,92*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 33,30*
€ 39,31*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.