Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila
Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila
Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila
Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila
Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila
Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila
Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila
Wasserwaage Torpedo 25cm 81SV REM 360Grad Stabila
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069166700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16670
EAN/GTIN:
     4005069166700
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type 81 SV REM W360 Torpedo

• Aluminium-Druckgussprofil • 6-Ring-Horizontallibelle für 1 %- und 2 %-Gefällemessungen • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Mit einer um 360° drehbaren Winkel-Libelle • 1 gefräste Messfläche mit V-Nut • Mit extrastarken Seltenerd-Magneten, 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magneten • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m Lieferung: Mit Gürteltasche.

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Querschnitt:
50 x 28 mm
udf_EDE_Katalog:
29337132
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047680360
Herstellerartikelnummer:
16670
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Markenname:
STABILA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,85*
€ 49,69*
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 40,06*
€ 49,98*
8 Tage
38
€ 4,95*
ab € 42,14*
€ 51,88*
€ 4,00*
ab € 41,62*
€ 51,88*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 42,90*
€ 52,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.