Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4005069166724 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 16672 EAN/GTIN: 4005069166724 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo • Aluminium-Druckgussprofil • 6-Ring-Horizontallibelle für 1 %- und 2 %-Gefällemessungen • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Mit 1 45°-Winkel-Libelle • 1 gefräste Messfläche mit V-Nut • Mit extrastarken Seltenerd-Magneten, 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magneten • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m Lieferung: Mit Gürteltasche. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Querschnitt: | 50 x 28 mm | udf_EDE_Katalog: | 29337131 | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3047680045 | Herstellerartikelnummer: | 16672 | Herstellername: | STABILA Messgeräte | Markenname: | STABILA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, haftmagnet, wasserwaage aluminium, Stabila, Torpedo-Wasserwaage, 4005069166724, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,91* | € 44,97* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,37* | € 45,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,27* | € 47,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,78* | € 47,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,84* | € 48,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|