Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage R-300 61cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage R-300 61cm Stabila
Wasserwaage R-300 61cm Stabila
Wasserwaage R-300 61cm Stabila
Wasserwaage R-300 61cm Stabila
Wasserwaage R-300 61cm Stabila
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069183714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18371
EAN/GTIN:
     4005069183714
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type R-300

• Aluminium-5-Kammer-R-Profil • Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen • 3 führungssichere Anreißkanten für exaktes Anreißen • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
udf_EDE_Katalog:
29337115
Sperrcode:
0
Querschnitt:
60 x 45 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047230061
Herstellerartikelnummer:
18371
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Markenname:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, STABILA, QR5060878, 4005069183714, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,61*
€ 51,35*
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 42,34*
€ 51,76*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 54,37*
€ 4,00*
ab € 43,73*
€ 54,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,45*
€ 55,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.