Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage R-300 100cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage R-300 100cm Stabila
Wasserwaage R-300 100cm Stabila
Wasserwaage R-300 100cm Stabila
Wasserwaage R-300 100cm Stabila
Wasserwaage R-300 100cm Stabila
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069183738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18373
EAN/GTIN:
     4005069183738
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type R-300

• Aluminium-5-Kammer-R-Profil • Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen • 3 führungssichere Anreißkanten für exaktes Anreißen • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
udf_EDE_Katalog:
29337115
Sperrcode:
0
Querschnitt:
60 x 45 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047230100
Herstellerartikelnummer:
18373
Herstellername:
STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Markenname:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, STABILA, QR5060878, 4005069183738, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,62*
€ 63,81*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,27*
€ 64,36*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 64,95*
€ 4,00*
ab € 53,93*
€ 65,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,83*
€ 65,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.