Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila
Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila
Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila
Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila
Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila
Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila
Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila
Wasserwaage LM mit Magnet80ASM 40cm Stabila
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069191771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19177
EAN/GTIN:
     4005069191771
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type 80 ASM

• Leichtmetall-Rechteckprofil, längs gerippt • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Mit extrastarken Seltenerd-Magneten, 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magneten • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29337113
Länge:
40 cm
Herstellerartikelnummer:
19177
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Markenname:
STABILA
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,92*
€ 42,25*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 33,12*
€ 42,63*
8 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 34,61*
€ 44,62*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 34,82*
€ 44,69*
1 Tag
51
1
€ 5,45*
ab € 35,02*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.