Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuckateureisen 10 mm Haromac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuckateureisen 10 mm Haromac
Stuckateureisen 10 mm Haromac
Stuckateureisen 10 mm Haromac
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005153032775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073091010
EAN/GTIN:
     4005153032775
Suchbegriffe:
Gipseisen
Stukkateureisen
stukkateureisen 10 mm haromac
gipseisen
Stuckateureisen Ausführung: Aus flexiblem, gehärtetem Stahl, mit einer spitz-ovalen und einer flachen Seite. Griff mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: gipseisen 10mm, Stuckateureisen, 3073091010, 73091010
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
10
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,31*
Lager 7
53
1
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,49*
2 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,49*
4 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,56*
7 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11360016
ab € 1,70*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11360008
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.