Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungssäge Perfekt PIIIteilmontiert KÜPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungssäge Perfekt PIIIteilmontiert KÜPPER
Gehrungssäge Perfekt PIIIteilmontiert KÜPPER
Gehrungssäge Perfekt PIIIteilmontiert KÜPPER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005568033312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072640011
EAN/GTIN:
     4005568033312
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge küpper
gehrungssäge
Präzisions-Gehrungssäge Ausführung: Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit angerauter Oberfläche, rutschfesten Gummifüßen und 2 Materialspannern sowie mit 4 Führungsstangen für eine exakte und solide Führung des Sägebügels. Mit auf beiden Seiten ansetzbarem Längenanschlag für Serienschnitte, Schnitttiefeneinstellung sowie automatischer Einrastfunktion bei 90°, 45°, 36°, 30° und 22,5°. Winkel stufenlos verstellbar links und rechts. Durch die Doppelblattfeder wird ein leichtes Aufhängen der Bügelsäge an den Führungsstangen ermöglicht. Zudem wird durch die Spannschraube und den Spanndraht eine doppelte Spannung des Sägebügels erreicht. Mit kräftigem, geschlossenem Sägebogengriff. Lieferung inkl. Universal-Sägeblatt mit gehärteten Zähnen für Holz, Leichtmetall und Kunststoff.
Weitere Suchbegriffe: 3072640011, 72640011
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,45*
€ 84,07*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,80*
€ 84,08*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 67,65*
€ 84,12*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,55*
€ 84,76*
14 Tage
29
Frei Haus
ab € 65,87*
€ 86,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3805500000
ab € 6,24*
Zubehör
k.A.
3815500000
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.