Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband 4651-04 kunststoffbeschichtet 25mmx50m schwarz tesa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebe-Klebeband 4651-04 kunststoffbeschichtet 25mmx50m schwarz tesa
Gewebe-Klebeband 4651-04 kunststoffbeschichtet 25mmx50m schwarz tesa
Gewebe-Klebeband 4651-04 kunststoffbeschichtet 25mmx50m schwarz tesa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005800224119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3098135025
EAN/GTIN:
     4005800224119
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband® Gewebeband 4651

• Acrylatbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber • Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit • UV-beständig • Handabreiß- und beschriftbar • Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen • Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316313
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50m, duct tape, panzerband tesa, tesa®-Rolle, Kautschukklebstoff, Zellwollgewebe, 4651, flexibel, Band, Premium, handeinreißbar, Kleberolle, Technik, Acrylat, Naturkautschukklebstoff, wetterfest, Kautschukkleber, Naturkautschukkleber, tesa®, Zellwollgewebeträger, Naturkautschukklebemasse, Rolle, Gewebe, walterungsbeständig, tesaband®, Klebeband, Klebstoffband, kunststoffbeschichtet, schwarz, beschriftbar, Tesaband, Klebstoffrolle, Chemie, Kautschuk, Kautschukklebemasse, Naturkautschuk, Tesa, einreißbar, beschichtet, chemisch, Kunststoff, klebestark, abriebfest, acrylatbeschichtet, technisch, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,19*
€ 22,83*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 17,47*
€ 22,94*
8 Tage
30
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 27,50*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,66*
€ 28,04*
Lager 7
26
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 168,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.