Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2SILVER 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2SILVER 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2SILVER 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2SILVER 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827000086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827000086
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel SILVER

• Silber pulverbeschichtet • Nach DIN 20120

Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
3/4 gehoben, ohne Stiel
Gr.:
2
udf_EDE_Katalog:
30306296
Blattlänge:
270 mm
Herstellerartikelnummer:
40320
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
250 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, Schaufel, Holsteiner, Gartenwerkzeug, Schippe, Holsteiner Sandschaufel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
10
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,23*
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,40*
Lager 7
105
1
€ 4,79*
ab € 7,40*
€ 10,47*
1 Tag
132
1
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 11,07*
7 Tage
132
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.