Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 0RB 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 0RB 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 0RB 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 0RB 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827030083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827030083
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT

• Rot pulverbeschichtet • Spezial gehärtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306286
Größe:
0
Blattlänge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
3040120
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
230 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Sandschaufel, Sandschippe, holsteiner schaufel gr.0, holsteiner schaufel, Schaufel, IDEAL, Schippe, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
10
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,40*
1 Tag
91
1
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 14,58*
7 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,60*
1 Tag
91
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 15,08*
Lager 7
69
1
€ 4,79*
ab € 10,53*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.