| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1094288 Herst.-Nr.: 4005827030083 EAN/GTIN: 4005827030083 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4005827030083, Holsteiner Schaufel Gr. 0 RB 3/4 gehoben, Fabrikat: Ideal Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle (3/4 gehoben) | Größe: | 0 | Blattbreite: | 230 mm | Blattlänge: | 250 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,95* | € 13,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,85* | € 14,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,95* | € 14,37* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,18* | € 14,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,52* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|