Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2RB 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2RB 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2RB 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2RB 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827030120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827030120
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT

• Rot pulverbeschichtet • Spezial gehärtet

Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
ohne Stiel
Abmessungen:
270 x 250 mm
Gr.:
2
udf_EDE_Katalog:
30306286
Blattlänge:
270 mm
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Bx_Nr:
7830623667
kata_BGx_Nr:
3535230740
Herstellerartikelnummer:
3040320
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
250 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel ohne stiel gr.2, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Schaufel, IDEAL, Holsteiner, Schüppe, Gartenwerkzeug, Hollsteiner, Schippe, Schaufeln, Holsteiner Sandschaufel, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 7,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 8,77*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,56*
4 Tage
440
10
€ 8,90*
ab € 8,03*
€ 9,76*
Lager 7
261
1
€ 4,79*
ab € 7,80*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.