Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel schwarz klein Gr.1 m. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenschaufel schwarz klein Gr.1 m. Stiel
Spatenschaufel schwarz klein Gr.1 m. Stiel
Spatenschaufel schwarz klein Gr.1 m. Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827080217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827080217
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Spatenschaufel
spaten gr1
Spatenschaufel IDEAL, klein

• Federstahl • Spezialgehärtet • Blatt schwarz pulverbeschichtet • Schwanenhalsdülle

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306290
Größe:
1
Gewicht:
1,9 kg
Blattlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
8830102
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
220 mm
Stiel:
Eschen-Langstiel 120 cm
Blattausführung:
mit angebogenem Tritt vorne
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, Schaufel, IDEAL, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,35*
€ 65,74*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 50,82*
€ 66,14*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 69,10*
4 Tage
4
€ 35,99*
ab € 54,96*
€ 71,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 55,09*
€ 71,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.