Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel schwarz klein Gr.1 m. YD Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenschaufel schwarz klein Gr.1 m. YD Stiel
Spatenschaufel schwarz klein Gr.1 m. YD Stiel
Spatenschaufel schwarz klein Gr.1 m. YD Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827080293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827080293
Suchbegriffe:
Ballastschaufel
Ballastschippe
Pionierschaufel
Idealspaten
Spatenschaufel IDEAL, klein

• Federstahl • Spezialgehärtet • Blatt schwarz pulverbeschichtet • Schwanenhalsdülle

Weitere Informationen:
Größe:
1
udf_EDE_Katalog:
30306291
Gewicht:
1,86 kg
Blattlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
8830104
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
220 mm
Stiel:
Eschen-YD-Stiel 75 cm
Blattausführung:
mit angebogenem Tritt vorne
Weitere Suchbegriffe: Spaten, Spatenschaufel, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, ballastschaufel, spaten gr1, Schaufel, IDEAL, Spatenschaufell, Spatenschaufe, Schippe, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 55,93*
€ 65,18*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,09*
€ 71,00*
15 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 57,75*
€ 71,67*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 72,94*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 61,34*
€ 75,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.