Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Britta-Damenspaten Gr. 0 T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Britta-Damenspaten Gr. 0 T-Stiel
Britta-Damenspaten Gr. 0 T-Stiel
Britta-Damenspaten Gr. 0 T-Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827150262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827150262
EAN/GTIN:
     4005827150262
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Damenspaten BRITTA, Bremer Form

• Feinpoliert • Mit Eschen-T-Stiel

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306250
Größe:
0
Gewicht:
1,4 kg
Blattlänge:
240 mm
Stiellänge:
850 mm
Herstellerartikelnummer:
15030112
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
min. Blattbreite:
155 mm
max. Blattbreite:
180 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
76
€ 4,79*
ab € 46,94*
€ 61,06*
3 Tage
94
€ 5,90*
ab € 46,89*
€ 61,10*
9 Tage
94
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 61,37*
2 Tage
104
€ 7,90*
ab € 48,72*
€ 63,32*
2 Tage
94
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 65,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.