Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 0DP 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 0DP 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 0DP 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 0DP 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827510042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827510042
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel SIEGER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306308
Größe:
0
Blattlänge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
51040120
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
230 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel gr.0, holsteiner schaufel, Schaufel, Holsteiner, Schippe, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
339
10
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 6,73*
4 Tage
452
10
€ 8,90*
ab € 5,52*
€ 6,83*
1 Tag
452
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,31*
1 Tag
452
1
€ 6,95*
ab € 5,48*
€ 7,38*
Lager 7
283
1
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.