Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 1DP 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 1DP 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 1DP 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 1DP 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827510066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827510066
EAN/GTIN:
     4005827510066
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306314
Größe:
1
Blattlänge:
260 mm
Herstellerartikelnummer:
51040220
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
240 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel gr.1, holsteiner schaufel, Schaufel, Schüppe, Holsteiner, Schippe, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,07*
Lager 7
183
1
€ 4,79*
ab € 5,51*
€ 8,10*
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 8,10*
2 Tage
215
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,53*
9 Tage
215
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.