Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2DP 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2DP 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2DP 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2DP 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827510080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827510080
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
3/4 gehoben, ohne Stiel
udf_EDE_Katalog:
30306314
Blattlänge:
270 mm
Herstellerartikelnummer:
51040320
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
250 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, DIAMANT-PIONNIER, Holsteiner, Schaufel, Schippe, Holsteiner Sandschaufel, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 4,79*
ab € 5,37*
€ 7,72*
Lager 7
252
1
€ 4,79*
ab € 5,39*
€ 7,74*
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,89*
1 Tag
308
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,97*
1 Tag
308
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.