Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel ETS rot Gr.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel ETS rot Gr.2
Holsteiner Schaufel ETS rot Gr.2
Holsteiner Schaufel ETS rot Gr.2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827510240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827510240
EAN/GTIN:
     4005827510240
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Schaufel DIAMANT-PIONIER

• Gehärtet, rot pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306315
Größe:
2
Blattlänge:
270 mm
Herstellerartikelnummer:
51040316
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
250 mm
Stiel:
Eschen-T-Stiel 90 cm
Blattausführung:
mit Dülle (1/2 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, t-stiel spaten, Schaufel, Holsteiner, Schippe, DIAMANT-PIONIER, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,14*
€ 20,90*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 15,10*
€ 21,06*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 22,06*
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 22,51*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 16,69*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.