Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben
Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben
Emsländer Schaufel SIEGER Gr. 00 1/2 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827510561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827510561
EAN/GTIN:
     4005827510561
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Emsländer Sandschaufel SIEGER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet • Langlochung zur Stielbefestigung • Dülle überlappend geschweißt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306310
Größe:
00
Blattlänge:
265 mm
Herstellerartikelnummer:
5106105000
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
220 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (1/2 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, emsländer schaufel, Schaufel, Emsländer, Schippe, Emsländer Sandschaufel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
97
1
€ 4,79*
ab € 5,89*
€ 8,55*
2 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,58*
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,78*
3 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 9,03*
9 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.