Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr.1 rot, 1/2 gehob., o. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr.1 rot, 1/2 gehob., o. Stiel
Holsteiner Schaufel Gr.1 rot, 1/2 gehob., o. Stiel
Holsteiner Schaufel Gr.1 rot, 1/2 gehob., o. Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827510653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827510653
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel SIEGER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306308
Größe:
1
Blattlänge:
260 mm
Herstellerartikelnummer:
5104103500
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
240 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (1/2 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel gr.1, holsteiner schaufel, Schaufel, IDEAL, Schippe, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,43*
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 9,03*
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,06*
Lager 7
30
1
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 9,37*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.