Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2BAUMEISTER 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2BAUMEISTER 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2BAUMEISTER 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2BAUMEISTER 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827530576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827530576
EAN/GTIN:
     4005827530576
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel BAUMEISTER

• Rot pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306321
Größe:
2
Blattlänge:
270 mm
Herstellerartikelnummer:
5304123200
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
250 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, Schaufel, Schüppe, Holsteiner, Schippe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
86
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,39*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,73*
€ 8,33*
3 Tage
86
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 8,42*
12 Tage
170
€ 6,80*
ab € 6,01*
€ 8,90*
5 Tage
92
€ 4,30*
ab € 6,26*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.