| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4005827600071 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4005827600071 EAN/GTIN: 4005827600071 |
| |
|
| | |
| Handgrubber IDEAL • Gehärteter Spezialstahl • Ergonomischer Buchenstiel mit Aufhängebohrung Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30306899 | Gewicht: | 330 g | Stiellänge: | 155 mm | Herstellerartikelnummer: | 60700000 | Herstellername: | Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG | Markenname: | Ideal | Anzahl Zinken: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,67* | € 35,21* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 25,83* | € 35,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,67* | € 36,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,40* | € 38,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,00* | € 40,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|