Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-Handrechen Buchenstiel 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL-Handrechen Buchenstiel 15,5 cm
IDEAL-Handrechen Buchenstiel 15,5 cm
IDEAL-Handrechen Buchenstiel 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827600095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827600095
EAN/GTIN:
     4005827600095
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Blumenrechen
Kleinharke
Handrechen IDEAL

• Gehärteter Spezialstahl • Ergonomischer Buchenstiel mit Aufhängebohrung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306900
Gewicht:
260 g
Breite:
155 mm
Herstellerartikelnummer:
60710000
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Anzahl Zinken:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleinrechen, Idealspaten, Spaten, gartenharke, Rechen, Handrechen, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,79*
€ 29,86*
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 21,77*
€ 29,88*
€ 4,90*
ab € 21,31*
€ 30,30*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 31,34*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 23,49*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.