Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teerverteiler ALU 800 mm glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teerverteiler ALU 800 mm glatt
Teerverteiler ALU 800 mm glatt
Teerverteiler ALU 800 mm glatt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827654999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827654999
EAN/GTIN:
     4005827654999
Suchbegriffe:
Teerschieber
Teerverteiler
teerverteiler
Aluminium-Teerverteiler SIEGER

• Glattes Blatt • Angeschraubter, pulverbeschichteter Düllbügel Lieferung: Ohne Stiel. Hinweis: Passender Stiel EAN 4010162364120

Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
udf_EDE_Katalog:
30306436
Breite:
800 mm
Tiefe:
90 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535231920
Herstellerartikelnummer:
WEG 40011
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Dülle:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, Asphaltverteiler, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,14*
€ 59,26*
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 44,13*
€ 59,76*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 62,66*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,71*
€ 63,14*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 48,64*
€ 65,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.