| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4006062140186 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3091890500 EAN/GTIN: 4006062140186 |
| |
|
| | |
| Lötwasser Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.A. Anwendung: Zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten. Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Flasche | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3091890500 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötwasserflaschen, QR4030380, Säureflasche, Flussmittel, Weichlöttechnik, Säureflaschen, Lötwasserflasche, Löthilfsmittel, Stannol, Löt-Wasser, 3091890500, 91890500 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 9,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,29* | € 10,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,33* | € 10,44* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,45* | € 10,66* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,56* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0149* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|