Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 8x80/40 S HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Nageldübel N 8x80/40 S HP
fischer Nageldübel N 8x80/40 S HP
fischer Nageldübel N 8x80/40 S HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209487921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     048792
EAN/GTIN:
     4006209487921
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel N-S

• Mit Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl, vormontiert • Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage • Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage • Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage • Geeignet für die Durchsteckmontage * Handelsverpackung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307647
Typ:
N8 x 80 S HP*
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
048792
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Dübellänge:
80 mm
Umkarton:
400 Stück
fischer Nagelschrauben:
5,0 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer nageldübel 8 x 80, nageldübel fischer, nageldübel, Dübel, Langschaftdübel, Rahmendübel, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1071*
€ 0,1451*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1017*
€ 0,1507*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1238*
€ 0,1658*
Lager 7
595
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1355*
€ 0,1785*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1481*
€ 0,1971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.