Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Universaldübel UX 6x35 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Universaldübel UX 6x35 HP
fischer Universaldübel UX 6x35 HP
fischer Universaldübel UX 6x35 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209627549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006209627549
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Universaldübel UX

• Nylondübel • Universelles Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen Ausführungen: UX-L (Lang) UX-R (Rand) UX-RL (Rand, lang)

Weitere Informationen:
Typ:
UX 6
Umkarton:
2500 Stück
Dübellänge:
35 mm
Holz- oder Spanplattenschraube:
Ø 4,0–5,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307656
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209627549
Herstellerartikelnummer:
062754
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer nylondübel 6x35, nylondübel, nylondübel fischer, Dübel, UX-Dübel, Mehrzweck-Dübel, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Kunststoff-Dübel, Kunststoffdübel, Universal-Dübel, 00000000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0545*
€ 0,073*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0582*
€ 0,0794*
Lager 7
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0601*
€ 0,0799*
5 Tage
2100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0595*
€ 0,0802*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,059*
€ 0,0826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.